BASORTRAY - Bandeja perforada ERE 500x100mm galvanizado sendzimir (GS) - 201219
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 100 mm
Anchura - 500 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 49700 mm²
Con cubierta / tapa - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
201219
Ref.Sonepar
145287
EAN
8434453026362
Altura:
100 mm
Anchura:
500 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
49700 mm²
Con cubierta / tapa:
no
Perforación pared lateral:
sí
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Modelo:
Conector integrado
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de BASORTRAY
Descubra la serie BASORTRAY


