BASORTRAY - Bandeja perforada ERE 50x50mm galvanizado en caliente (GC)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 50 mm
Anchura - 50 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 2400 mm²
Con cubierta / tapa - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
210182
Ref.Sonepar
268611
EAN
8434453006234
Altura:
50 mm
Anchura:
50 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
2400 mm²
Con cubierta / tapa:
no
Perforación pared lateral:
sí
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Modelo:
Conector integrado
Material:
Acero
Un producto de BASORTRAY
Descubra la serie BASORTRAY


