BASORTRAY - Bandeja perforada ERE 600x60mm galvanizado en caliente (GC) - 201234
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 60 mm
Anchura - 600 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 35800 mm²
Con cubierta / tapa - no
Packaging
3 metro
Referencia del fabricante
201234
Ref.Sonepar
616542
EAN
8434453026485
Altura:
60 mm
Anchura:
600 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
35800 mm²
Con cubierta / tapa:
no
Perforación pared lateral:
sí
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Modelo:
Conector integrado
Material:
Acero
Un producto de BASORTRAY
Descubra la serie BASORTRAY


