BASORTRAY - Curva cóncava CCERC 150x100mm galvanizado en caliente (GC)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Impermeable - no
Con símbolo de alerta/información - sí
Con texto de alerta/información - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
201506
Ref.Sonepar
809768
EAN
8499211670928
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Impermeable:
no
Con símbolo de alerta/información:
sí
Con texto de alerta/información:
sí
Anchura:
200 mm
Grosor:
0.1 mm
Color:
Amarillo
Después de encendido:
sí
Método de montaje:
Pared
Un producto de BASORTRAY
Descubra la serie BASORTRAY


