BASORTRAY - Curva plana CPER 50x50mm galvanizado en caliente (GC)

Basor Electric, S.A.
CopiarCopiar
BASORTRAY - Curva plana CPER 50x50mm galvanizado en caliente (GC)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Cambio de dirección - Horizontal

  • Tipo de fabricación - Arco rígido

  • Modelo de plegado - Arco segmental

  • Con cubierta / tapa - no

  • Altura de bandeja porta cables - 50 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

206950

Ref.Sonepar

352093

EAN

8434453072543

Cambio de dirección:

Horizontal

Tipo de fabricación:

Arco rígido

Modelo de plegado:

Arco segmental

Con cubierta / tapa:

no

Altura de bandeja porta cables:

50 mm

Anchura de bandeja porta cables:

50 mm

Perforación pared lateral:

no

Perforación de montaje en parte inferior:

no

Modelo:

Sin conector

Material:

Acero

Calidad de material:

Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos

Curva plana CPER 50x50mm galvanizado en caliente (GC) Descripción de la serie BasorTRAY Bandejas portacables de chapa La familia Basortray está compuesta por 8 tipos diferentes de productos y sus accesorios, diseñados para soportar desde bajas a altas cargas en cualquier tipo de industria. Las bandejas de la familia Basortray BS cumplen con los estándares británicos para fabricación de bandejas portacable. Su troquelado especial en la base hace que haya una gran posibilidad de embridado y su ala doblada hacia adentro, confiere mayor seguridad a la bandeja. Las bandejas de la familia Basortray OME/U están especialmente diseñadas para la industria petroquímica y gasística, dando unas altas capacidades de carga y una larga durabilidad de la instalación. Principales características: Cambio de dirección: Horizontal Tipo de fabricación: Dobladora tubo rígido Modelo de plegado: Codo a base de segmentos rectos Con cubierta / tapa: no Altura de bandeja porta cables: 50 mm Anchura de bandeja porta cables: 50 mm Perforación pared lateral: no Perforación de montaje en parte inferior: no Modelo: Sin conector Modelo de gran envergadura: no Material: Acero Calidad de material: Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos

Un producto de BASORTRAY

Descubra la serie BASORTRAY