BASORTRAY - Curva plana CPERC 100x100mm galvanizado sendzimir (GS) - 201360

Basor Electric, S.A.
CopiarCopiar
BASORTRAY - Curva plana CPERC 100x100mm galvanizado sendzimir (GS)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Cambio de dirección - Horizontal

  • Tipo de fabricación - Arco rígido

  • Modelo de plegado - Arco plano

  • Con cubierta / tapa - no

  • Radio interior - 100 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

201360

Ref.Sonepar

273847

EAN

8434453027451

Cambio de dirección:

Horizontal

Tipo de fabricación:

Arco rígido

Modelo de plegado:

Arco plano

Con cubierta / tapa:

no

Radio interior:

100 mm

Altura de bandeja porta cables:

100 mm

Anchura de bandeja porta cables:

100 mm

Perforación pared lateral:

no

Perforación de montaje en parte inferior:

no

Modelo:

Sin conector

Material:

Acero

Calidad de material:

Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en continuo o pregalvanizado

Curva plana CPERC 100x100mm galvanizado sendzimir (GS) Descripción de la serie BasorTRAY Bandejas portacables de chapa La familia Basortray está compuesta por 8 tipos diferentes de productos y sus accesorios, diseñados para soportar desde bajas a altas cargas en cualquier tipo de industria. Las bandejas de la familia Basortray BS cumplen con los estándares británicos para fabricación de bandejas portacable. Su troquelado especial en la base hace que haya una gran posibilidad de embridado y su ala doblada hacia adentro, confiere mayor seguridad a la bandeja. Las bandejas de la familia Basortray OME/U están especialmente diseñadas para la industria petroquímica y gasística, dando unas altas capacidades de carga y una larga durabilidad de la instalación. Principales características: Cambio de dirección: Horizontal Tipo de fabricación: Dobladora tubo rígido Modelo de plegado: Suavemente doblado Con cubierta / tapa: no Radio interior: 100 mm Altura de bandeja porta cables: 100 mm Anchura de bandeja porta cables: 100 mm Perforación pared lateral: no Perforación de montaje en parte inferior: no Modelo: Sin conector Modelo de gran envergadura: no Material: Acero Calidad de material: Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos Tratamiento de superficie: Continuamente galvanizado

Un producto de BASORTRAY

Descubra la serie BASORTRAY