BASORTRAY - Curva plana CPERC 300x60mm galvanizado en caliente (GC) - 201379
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Cambio de dirección - Horizontal
Tipo de fabricación - Arco rígido
Modelo de plegado - Arco plano
Con cubierta / tapa - no
Radio interior - 100 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
201379
Ref.Sonepar
198350
EAN
8434453027598
Cambio de dirección:
Horizontal
Tipo de fabricación:
Arco rígido
Modelo de plegado:
Arco plano
Con cubierta / tapa:
no
Radio interior:
100 mm
Altura de bandeja porta cables:
60 mm
Anchura de bandeja porta cables:
300 mm
Perforación pared lateral:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Modelo:
Sin conector
Material:
Acero
Calidad de material:
Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos
Un producto de BASORTRAY
Descubra la serie BASORTRAY


