BASORTRAY - Derivación cruz CRERC 100x60mm galvanizado sendzimir (GS)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de bandeja porta cables - 60 mm
Anchura de bandeja porta cables - 100 mm
Radio interior - 100 mm
Modelo - Sin conector
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
201873
Ref.Sonepar
267207
EAN
8434453057946
Altura de bandeja porta cables:
60 mm
Anchura de bandeja porta cables:
100 mm
Radio interior:
100 mm
Modelo:
Sin conector
Material:
Acero
Calidad de material:
Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de BASORTRAY
Descubra la serie BASORTRAY


