BASORTRAY - Derivación cruz CRERC 300x60mm galvanizado en caliente (GC)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de bandeja porta cables - 60 mm
Anchura de bandeja porta cables - 300 mm
Radio interior - 100 mm
Modelo - Sin conector
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
201908
Ref.Sonepar
460199
EAN
8434453058219
Altura de bandeja porta cables:
60 mm
Anchura de bandeja porta cables:
300 mm
Radio interior:
100 mm
Modelo:
Sin conector
Material:
Acero
Calidad de material:
Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos
Un producto de BASORTRAY
Descubra la serie BASORTRAY


