BASORTRAY - Derivación te TERC 150x60mm galvanizado en caliente (GC)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de bandeja porta cables - 60 mm
Anchura de bandeja porta cables - 150 mm
Tipo de fabricación - Pieza en T horizontal
Radio interior - 100 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
201790
Ref.Sonepar
460196
EAN
8434453057557
Altura de bandeja porta cables:
60 mm
Anchura de bandeja porta cables:
150 mm
Tipo de fabricación:
Pieza en T horizontal
Radio interior:
100 mm
Material:
Acero
Calidad de material:
Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos
Un producto de BASORTRAY
Descubra la serie BASORTRAY


