BASORTRAY - Perfil separador PS 100mm altura galvanizado sendzimir (GS)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de partición - 95 mm
Longitud - 3000 mm
Modelo - Perfil en L
Perforación de montaje - sí
Tipo de fijación - Enroscable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
203478
Ref.Sonepar
128415
EAN
8434453061967
Altura de partición:
95 mm
Longitud:
3000 mm
Modelo:
Perfil en L
Perforación de montaje:
sí
Tipo de fijación:
Enroscable
Apto para bandeja de tela de alambre:
sí
Apto para escalera porta cables:
sí
Apto para conducto de cable:
sí
Material:
Acero
Calidad de material:
Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de BASORTRAY
Descubra la serie BASORTRAY


