BASORTRAY - Perfil separador PS 60mm altura galvanizado en caliente (GC) - 203480
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de partición - 55 mm
Longitud - 3000 mm
Modelo - Perfil en L
Perforación de montaje - sí
Tipo de fijación - Enroscable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
203480
Ref.Sonepar
112743
EAN
8434453061981
Altura de partición:
55 mm
Longitud:
3000 mm
Modelo:
Perfil en L
Perforación de montaje:
sí
Tipo de fijación:
Enroscable
Apto para bandeja de tela de alambre:
sí
Apto para escalera porta cables:
sí
Apto para conducto de cable:
sí
Material:
Acero
Calidad de material:
Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos
Un producto de BASORTRAY
Descubra la serie BASORTRAY


