BASORTRAY - Pinza tapa PTERE altura 35mm acero inoxidable I304

Basor Electric, S.A.
CopiarCopiar
BASORTRAY - Pinza tapa PTERE altura 35mm acero inoxidable I304

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para bandeja de tela de alambre - no

  • Apto para escalera porta cables - no

  • Calidad de material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

207059

Ref.Sonepar

105559

EAN

8434453073281

Apto para bandeja de tela de alambre:

no

Apto para escalera porta cables:

no

Calidad de material:

Otros

Pinza tapa PTERE altura 35mm acero inoxidable I304 Descripción de la serie BasorTRAY Bandejas portacables de chapa La familia Basortray está compuesta por 8 tipos diferentes de productos y sus accesorios, diseñados para soportar desde bajas a altas cargas en cualquier tipo de industria. Las bandejas de la familia Basortray BS cumplen con los estándares británicos para fabricación de bandejas portacable. Su troquelado especial en la base hace que haya una gran posibilidad de embridado y su ala doblada hacia adentro, confiere mayor seguridad a la bandeja. Las bandejas de la familia Basortray OME/U están especialmente diseñadas para la industria petroquímica y gasística, dando unas altas capacidades de carga y una larga durabilidad de la instalación. Principales características: Apto para bandeja de tela de alambre: no Apto para escalera porta cables: no Calidad de material: Otros

Un producto de BASORTRAY

Descubra la serie BASORTRAY