BASORTRAY - Reducción/tapa final REER 100x60mm acero inoxidable I304

Basor Electric, S.A.
CopiarCopiar
BASORTRAY - Reducción/tapa final REER 100x60mm acero inoxidable I304

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Conector junta

  • Unión articulada horizontal - no

  • Unión articulada vertical - no

  • Tipo de conexión - Conector de tornillo

  • Apto para bandeja de tela de alambre - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

208768

Ref.Sonepar

176178

EAN

8434453078491

Modelo:

Conector junta

Unión articulada horizontal:

no

Unión articulada vertical:

no

Tipo de conexión:

Conector de tornillo

Apto para bandeja de tela de alambre:

no

Apto para escalera porta cables:

no

Apto para conducto de cable:

Material:

Acero inoxidable

Calidad de material:

Otros

Reducción/tapa final REER 100x60mm acero inoxidable I304 Descripción de la serie BasorTRAY Bandejas portacables de chapa La familia Basortray está compuesta por 8 tipos diferentes de productos y sus accesorios, diseñados para soportar desde bajas a altas cargas en cualquier tipo de industria. Las bandejas de la familia Basortray BS cumplen con los estándares británicos para fabricación de bandejas portacable. Su troquelado especial en la base hace que haya una gran posibilidad de embridado y su ala doblada hacia adentro, confiere mayor seguridad a la bandeja. Las bandejas de la familia Basortray OME/U están especialmente diseñadas para la industria petroquímica y gasística, dando unas altas capacidades de carga y una larga durabilidad de la instalación. Principales características: Modelo: Unión en esquina Unión articulada horizontal: no Unión articulada vertical: no Tipo de conexión: Conector de tornillo Apto para bandeja de tela de alambre: no Apto para escalera porta cables: no Apto para conducto de cable: sí Apto para altura de sistema de control de cable: 60 mm Material: Acero inoxidable Calidad de material: Otros

Un producto de BASORTRAY

Descubra la serie BASORTRAY