BASORTRAY - Reducción/tapa final REER 50x50mm galvanizado en caliente (GC)

Basor Electric, S.A.
CopiarCopiar
BASORTRAY - Reducción/tapa final REER 50x50mm galvanizado en caliente (GC)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura de bandeja porta cables - 50 mm

  • Anchura de bandeja porta cables - 50 mm

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

217268

Ref.Sonepar

707393

EAN

8499210189155

Altura de bandeja porta cables:

50 mm

Anchura de bandeja porta cables:

50 mm

Material:

Acero

Reducción/tapa final REER 50x50mm galvanizado en caliente (GC) Descripción de la serie BasorTRAY Bandejas portacables de chapa La familia Basortray está compuesta por 8 tipos diferentes de productos y sus accesorios, diseñados para soportar desde bajas a altas cargas en cualquier tipo de industria. Las bandejas de la familia Basortray BS cumplen con los estándares británicos para fabricación de bandejas portacable. Su troquelado especial en la base hace que haya una gran posibilidad de embridado y su ala doblada hacia adentro, confiere mayor seguridad a la bandeja. Las bandejas de la familia Basortray OME/U están especialmente diseñadas para la industria petroquímica y gasística, dando unas altas capacidades de carga y una larga durabilidad de la instalación. Principales características: Altura de bandeja porta cables: 50 mm Anchura de bandeja porta cables: 50 mm Modelo de gran envergadura: no Material: Acero

Un producto de BASORTRAY

Descubra la serie BASORTRAY