BASORTRAY - Soporte caja SUCP acero inoxidable I304
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de placa - 130 mm
Ancho de placa - 160 mm
Tipo de fijación - Fijación mediante rosca
Material - Acero inoxidable
Acero inoxidable, decapado - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
214256
Ref.Sonepar
688967
EAN
9999903722892
Altura de placa:
130 mm
Ancho de placa:
160 mm
Tipo de fijación:
Fijación mediante rosca
Material:
Acero inoxidable
Acero inoxidable, decapado:
no
Calidad de material:
Otros
Un producto de BASORTRAY
Descubra la serie BASORTRAY


