BASORTRAY - Soporte caja SUCP galvanizado sendzimir (GS)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de placa - 130 mm
Ancho de placa - 160 mm
Tipo de fijación - Fijación mediante rosca
Material - Acero
Calidad de material - Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
214255
Ref.Sonepar
215251
EAN
8434453027857
Altura de placa:
130 mm
Ancho de placa:
160 mm
Tipo de fijación:
Fijación mediante rosca
Material:
Acero
Calidad de material:
Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de BASORTRAY
Descubra la serie BASORTRAY


