BASORTRAY - TAPA CCERC-200 I304

Basor Electric, S.A.
CopiarCopiar
BASORTRAY - TAPA CCERC-200 I304

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Cambio de dirección - Ascenso verticalmente

  • Anchura - 200 mm

  • Apto para bandeja de tela de alambre - no

  • Apto para escalera porta cables - no

  • Tipo de fijación - Encajado a presión

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

203265

Ref.Sonepar

1273148

EAN

8499093278144

Cambio de dirección:

Ascenso verticalmente

Anchura:

200 mm

Apto para bandeja de tela de alambre:

no

Apto para escalera porta cables:

no

Tipo de fijación:

Encajado a presión

Punto de inflexión:

no

Material:

Acero inoxidable

Calidad de material:

Otros

Un producto de BASORTRAY

Descubra la serie BASORTRAY