BASORTRAY - TAPA CXERC-150X60 I304
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Cambio de dirección - Vertical descendente
Anchura - 150 mm
Apto para bandeja de tela de alambre - no
Apto para escalera porta cables - no
Tipo de fijación - Encajado a presión
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
203249
Ref.Sonepar
1201598
EAN
8499094285608
Cambio de dirección:
Vertical descendente
Anchura:
150 mm
Apto para bandeja de tela de alambre:
no
Apto para escalera porta cables:
no
Tipo de fijación:
Encajado a presión
Punto de inflexión:
no
Material:
Acero inoxidable
Calidad de material:
Otros
Un producto de BASORTRAY
Descubra la serie BASORTRAY


