BASORTRAY - Tapa TAS 150mm galvanizado sendzimir (GS)

Basor Electric, S.A.
CopiarCopiar
BASORTRAY - Tapa TAS 150mm galvanizado sendzimir (GS)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 150 mm

  • Apto para conducto de cable -

  • Apto para escalera porta cables - no

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en continuo o pregalvanizado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

208326

Ref.Sonepar

158124

EAN

8434453077548

Anchura:

150 mm

Apto para conducto de cable:

Apto para escalera porta cables:

no

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en continuo o pregalvanizado

Tapa TAS 150mm galvanizado sendzimir (GS) Descripción de la serie BasorTRAY Bandejas portacables de chapa La familia Basortray está compuesta por 8 tipos diferentes de productos y sus accesorios, diseñados para soportar desde bajas a altas cargas en cualquier tipo de industria. Las bandejas de la familia Basortray BS cumplen con los estándares británicos para fabricación de bandejas portacable. Su troquelado especial en la base hace que haya una gran posibilidad de embridado y su ala doblada hacia adentro, confiere mayor seguridad a la bandeja. Las bandejas de la familia Basortray OME/U están especialmente diseñadas para la industria petroquímica y gasística, dando unas altas capacidades de carga y una larga durabilidad de la instalación. Principales características: Anchura: 150 mm Apto para conducto de cable: sí Apto para escalera porta cables: no Modelo de gran envergadura: no Tratamiento de superficie: Continuamente galvanizado

Un producto de BASORTRAY

Descubra la serie BASORTRAY