BASORTRAY - Tapa TAS 200mm galvanizado en caliente (GC)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 200 mm
Apto para conducto de cable - sí
Apto para escalera porta cables - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
208334
Ref.Sonepar
618956
EAN
8434453077623
Anchura:
200 mm
Apto para conducto de cable:
sí
Apto para escalera porta cables:
no
Tapa TAS 200mm galvanizado en caliente (GC) Descripción de la serie BasorTRAY Bandejas portacables de chapa La familia Basortray está compuesta por 8 tipos diferentes de productos y sus accesorios, diseñados para soportar desde bajas a altas cargas en cualquier tipo de industria. Las bandejas de la familia Basortray BS cumplen con los estándares británicos para fabricación de bandejas portacable. Su troquelado especial en la base hace que haya una gran posibilidad de embridado y su ala doblada hacia adentro, confiere mayor seguridad a la bandeja. Las bandejas de la familia Basortray OME/U están especialmente diseñadas para la industria petroquímica y gasística, dando unas altas capacidades de carga y una larga durabilidad de la instalación. Principales características: Anchura: 200 mm Apto para conducto de cable: sí Apto para escalera porta cables: no Modelo de gran envergadura: no
Un producto de BASORTRAY
Descubra la serie BASORTRAY


