BASORTRAY - Tapa TCPERC 100mm acero inoxidable I304
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Cambio de dirección - Horizontal
Anchura - 100 mm
Apto para bandeja de tela de alambre - no
Apto para escalera porta cables - no
Tipo de fijación - Encajado a presión
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
203560
Ref.Sonepar
460460
EAN
8434453062148
Cambio de dirección:
Horizontal
Anchura:
100 mm
Apto para bandeja de tela de alambre:
no
Apto para escalera porta cables:
no
Tipo de fijación:
Encajado a presión
Punto de inflexión:
no
Material:
Acero inoxidable
Calidad de material:
Otros
Un producto de BASORTRAY
Descubra la serie BASORTRAY


