BASORTRAY - Tapa TCPERC 200mm galvanizado en caliente (GC)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Cambio de dirección - Horizontal
Anchura - 200 mm
Apto para bandeja de tela de alambre - no
Apto para escalera porta cables - no
Tipo de fijación - Encajado a presión
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
201439
Ref.Sonepar
185444
EAN
8434453028656
Cambio de dirección:
Horizontal
Anchura:
200 mm
Apto para bandeja de tela de alambre:
no
Apto para escalera porta cables:
no
Tipo de fijación:
Encajado a presión
Punto de inflexión:
no
Material:
Acero
Un producto de BASORTRAY
Descubra la serie BASORTRAY


