BASORTRAY - Tapa TCPERC 200mm galvanizado sendzimir (GS) - 201432
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Cambio de dirección - Horizontal
Anchura - 200 mm
Apto para bandeja de tela de alambre - no
Apto para escalera porta cables - no
Tipo de fijación - Encajado a presión
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
201432
Ref.Sonepar
39943
EAN
8434453028281
Cambio de dirección:
Horizontal
Anchura:
200 mm
Apto para bandeja de tela de alambre:
no
Apto para escalera porta cables:
no
Tipo de fijación:
Encajado a presión
Punto de inflexión:
no
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de BASORTRAY
Descubra la serie BASORTRAY


