BASORTRAY - TAPA TCRERC 150 GS

Basor Electric, S.A.
CopiarCopiar
BASORTRAY - TAPA TCRERC 150 GS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 150 mm

  • Apto para conducto de cable -

  • Apto para escalera porta cables - no

  • Material - Acero

  • Calidad de material - Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

201960

Ref.Sonepar

966836

EAN

8499092207893

Anchura:

150 mm

Apto para conducto de cable:

Apto para escalera porta cables:

no

Material:

Acero

Calidad de material:

Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en continuo o pregalvanizado

BasorTRAY Bandejas portacables de chapa. Accesorios ERE/MRE/FRE. Tapa TCRERC 150mm galvanizado sendzimir (GS)

Un producto de BASORTRAY

Descubra la serie BASORTRAY