BASORTRAY - Tapa TCXERC 300x100mm galvanizado sendzimir (GS)

Basor Electric, S.A.
CopiarCopiar
BASORTRAY - Tapa TCXERC 300x100mm galvanizado sendzimir (GS)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Cambio de dirección - Vertical descendente

  • Anchura - 300 mm

  • Apto para bandeja de tela de alambre - no

  • Apto para escalera porta cables - no

  • Tipo de fijación - Encajado a presión

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

201685

Ref.Sonepar

154943

EAN

8434453052033

Cambio de dirección:

Vertical descendente

Anchura:

300 mm

Apto para bandeja de tela de alambre:

no

Apto para escalera porta cables:

no

Tipo de fijación:

Encajado a presión

Punto de inflexión:

no

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en continuo o pregalvanizado

Tapa TCXERC 300x100mm galvanizado sendzimir (GS) Descripción de la serie BasorTRAY Bandejas portacables de chapa La familia Basortray está compuesta por 8 tipos diferentes de productos y sus accesorios, diseñados para soportar desde bajas a altas cargas en cualquier tipo de industria. Las bandejas de la familia Basortray BS cumplen con los estándares británicos para fabricación de bandejas portacable. Su troquelado especial en la base hace que haya una gran posibilidad de embridado y su ala doblada hacia adentro, confiere mayor seguridad a la bandeja. Las bandejas de la familia Basortray OME/U están especialmente diseñadas para la industria petroquímica y gasística, dando unas altas capacidades de carga y una larga durabilidad de la instalación. Principales características: Cambio de dirección: Descenso verticalmente Anchura: 300 mm Apto para bandeja de tela de alambre: no Apto para escalera porta cables: no Tipo de fijación: Encajado a presión Punto de inflexión: no Material: Acero Tratamiento de superficie: Continuamente galvanizado

Un producto de BASORTRAY

Descubra la serie BASORTRAY