BASORTRAY - Tapa TERE 500mm 3M acero inoxidable I304 - 204562

Basor Electric, S.A.
CopiarCopiar
BASORTRAY - Tapa TERE 500mm 3M acero inoxidable I304

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para conducto de cable - sí

  • Apto para bandeja de tela de alambre - sí

  • Apto para escalera porta cables - no

  • Tipo de fijación - Encajado a presión

  • Material - Acero inoxidable

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

204562

Ref.Sonepar

793945

EAN

8434453065675

Apto para conducto de cable:

sí

Apto para bandeja de tela de alambre:

sí

Apto para escalera porta cables:

no

Tipo de fijación:

Encajado a presión

Material:

Acero inoxidable

Calidad de material:

Otros

Tapa TERE 500mm 3M acero inoxidable I304 Descripción de la serie BasorTRAY Bandejas portacables de chapa La familia Basortray está compuesta por 8 tipos diferentes de productos y sus accesorios, diseñados para soportar desde bajas a altas cargas en cualquier tipo de industria. Las bandejas de la familia Basortray BS cumplen con los estándares británicos para fabricación de bandejas portacable. Su troquelado especial en la base hace que haya una gran posibilidad de embridado y su ala doblada hacia adentro, confiere mayor seguridad a la bandeja. Las bandejas de la familia Basortray OME/U están especialmente diseñadas para la industria petroquímica y gasística, dando unas altas capacidades de carga y una larga durabilidad de la instalación. Principales características: Apto para conducto de cable: sí Apto para bandeja de tela de alambre: sí Apto para escalera porta cables: no Tipo de fijación: Encajado a presión Material: Acero inoxidable Calidad de material: Otros

Un producto de BASORTRAY

Descubra la serie BASORTRAY