BASORTRAY - Tapa TTERC 100mm galvanizado en caliente (GC)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 100 mm
Apto para conducto de cable - sí
Apto para escalera porta cables - no
Material - Acero
Calidad de material - Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
201852
Ref.Sonepar
199262
EAN
8434453057823
Anchura:
100 mm
Apto para conducto de cable:
sí
Apto para escalera porta cables:
no
Material:
Acero
Calidad de material:
Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos
Un producto de BASORTRAY
Descubra la serie BASORTRAY


