BASORTRAY - Tapa TTERC 400mm galvanizado sendzimir (GS) - 201849
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 400 mm
Apto para conducto de cable - sí
Apto para escalera porta cables - no
Material - Acero
Calidad de material - Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
201849
Ref.Sonepar
311206
EAN
8434453057793
Anchura:
400 mm
Apto para conducto de cable:
sí
Apto para escalera porta cables:
no
Material:
Acero
Calidad de material:
Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de BASORTRAY
Descubra la serie BASORTRAY


