BASORTRAY - Unión articulada vertical JUER-A 60mm altura galvanizado en caliente (GC)

Basor Electric, S.A.
CopiarCopiar
BASORTRAY - Unión articulada vertical JUER-A 60mm altura galvanizado en caliente (GC)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Conector longitudinal y angular

  • Unión articulada horizontal - no

  • Unión articulada vertical -

  • Tipo de conexión - Conector de tornillo

  • Apto para bandeja de tela de alambre - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

204439

Ref.Sonepar

460212

EAN

8434453065361

Modelo:

Conector longitudinal y angular

Unión articulada horizontal:

no

Unión articulada vertical:

Tipo de conexión:

Conector de tornillo

Apto para bandeja de tela de alambre:

no

Apto para escalera porta cables:

no

Apto para conducto de cable:

Material:

Acero

Unión articulada vertical JUER-A 60mm altura galvanizado en caliente (GC) Descripción de la serie BasorTRAY Bandejas portacables de chapa La familia Basortray está compuesta por 8 tipos diferentes de productos y sus accesorios, diseñados para soportar desde bajas a altas cargas en cualquier tipo de industria. Las bandejas de la familia Basortray BS cumplen con los estándares británicos para fabricación de bandejas portacable. Su troquelado especial en la base hace que haya una gran posibilidad de embridado y su ala doblada hacia adentro, confiere mayor seguridad a la bandeja. Las bandejas de la familia Basortray OME/U están especialmente diseñadas para la industria petroquímica y gasística, dando unas altas capacidades de carga y una larga durabilidad de la instalación. Principales características: Modelo: Longitud y ángulo de la unión Unión articulada horizontal: no Unión articulada vertical: sí Tipo de conexión: Conector de tornillo Apto para bandeja de tela de alambre: no Apto para escalera porta cables: no Apto para conducto de cable: sí Apto para altura de sistema de control de cable: 60 mm Material: Acero

Un producto de BASORTRAY

Descubra la serie BASORTRAY