BASORTRAY - Unión JUER 35mm altura galvanizado en caliente (GC)

Basor Electric, S.A.
CopiarCopiar
BASORTRAY - Unión JUER 35mm altura galvanizado en caliente (GC)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Unión longitudinal

  • Unión articulada horizontal - no

  • Unión articulada vertical - no

  • Tipo de conexión - Conector de tornillo

  • Apto para bandeja de tela de alambre - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

202052

Ref.Sonepar

223521

EAN

8434453059087

Modelo:

Unión longitudinal

Unión articulada horizontal:

no

Unión articulada vertical:

no

Tipo de conexión:

Conector de tornillo

Apto para bandeja de tela de alambre:

no

Apto para escalera porta cables:

no

Apto para conducto de cable:

Material:

Acero

BasorTRAY Bandejas portacables de chapa. Accesorios ERE/MRE/FRE. Unión JUER 35mm altura galvanizado en caliente (GC)

Un producto de BASORTRAY

Descubra la serie BASORTRAY