BASORTUB - BASORTUB ABR1250 20/63 RLH7035 - 206761

Basor Electric, S.A.
CopiarCopiar
BASORTUB - BASORTUB ABR1250 20/63 RLH7035

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para diámetro de tubo desde/hasta - 20...63 mm

  • Cerrado - sí

  • Apropiado para mangueras de protección - no

  • Material - Plástico

  • Alineable - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

206761

Ref.Sonepar

1226372

EAN

8499094828980

Apto para diámetro de tubo desde/hasta:

20...63 mm

Cerrado:

sí

Apropiado para mangueras de protección:

no

Material:

Plástico

Alineable:

no

Número máximo de tubos:

1

Tipo de fijación:

Hueco del tornillo

Con incrustación:

no

Color:

Gris

Un producto de BASORTUB

Descubra la serie BASORTUB