BASORTUB - BASORTUB SPR1250 40 PP7035 - 206757

Basor Electric, S.A.
CopiarCopiar
BASORTUB - BASORTUB SPR1250 40 PP7035

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para diámetro de tubo desde/hasta - 40...40 mm

  • Cerrado - no

  • Apropiado para mangueras de protección - no

  • Material - Plástico

  • Alineable - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

206757

Ref.Sonepar

1226374

EAN

8434453071133

Apto para diámetro de tubo desde/hasta:

40...40 mm

Cerrado:

no

Apropiado para mangueras de protección:

no

Material:

Plástico

Alineable:

no

Número máximo de tubos:

1

Tipo de fijación:

Hueco del tornillo

Con incrustación:

no

Color:

Gris

Soporte tubo SPR1250 40 RLH 7035 Libre de Halogenos RLH7035 gris claro

Un producto de BASORTUB

Descubra la serie BASORTUB