BASORTUB - Brida tubo a pared ABR1250 16-32mm RLH libre de halógenos RAL 7035

Basor Electric, S.A.
CopiarCopiar
BASORTUB - Brida tubo a pared ABR1250 16-32mm RLH libre de halógenos RAL 7035

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para diámetro de tubo desde/hasta - 16...32 mm

  • Cerrado -

  • Apropiado para mangueras de protección - no

  • Material - Plástico

  • Alineable - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

206760

Ref.Sonepar

309917

EAN

8434453071157

Apto para diámetro de tubo desde/hasta:

16...32 mm

Cerrado:

Apropiado para mangueras de protección:

no

Material:

Plástico

Alineable:

no

Número máximo de tubos:

1

Tipo de fijación:

Hueco del tornillo

Con incrustación:

no

Color:

Gris

BasorTUB Tubos para instalación eléctrica. R Accesorios Tubo Rígido. Electricidad. Bandejas, canales y tubos conducción cables. Tubo y accesorios para conducción de cables. Brida tubo a pared ABR1250 16-32mm RLH libre de halógenos RAL 7035

Un producto de BASORTUB

Descubra la serie BASORTUB