BASORTUB - Curva tubo CPR 40mm RLH libre de halógenos RAL 7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Libre de halógenos - sí
Para diámetro nominal de tubo - 40 mm
Modelo - Conexión
Dos piezas - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
206743
Ref.Sonepar
74751
EAN
8434453071003
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Para diámetro nominal de tubo:
40 mm
Modelo:
Conexión
Dos piezas:
no
Color:
Gris
Flexible:
no
BasorTUB Tubos para instalación eléctrica. R Accesorios Tubo Rígido. Electricidad. Bandejas, canales y tubos conducción cables. Tubo y accesorios para conducción de cables. Curva tubo CPR 40mm RLH libre de halógenos RAL 7035
Un producto de BASORTUB
Descubra la serie BASORTUB


