BASORTUB - Curva tubo flexible CFR 40mm RLH libre de halógenos IP 65 RAL 7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Libre de halógenos - sí
Para diámetro nominal de tubo - 40 mm
Modelo - Conexión
Dos piezas - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
206823
Ref.Sonepar
674443
EAN
8499093025731
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Para diámetro nominal de tubo:
40 mm
Modelo:
Conexión
Dos piezas:
no
Color:
Gris
Flexible:
sí
BasorTUB Tubos para instalación eléctrica. R Accesorios Tubo Rígido. Curva tubo flexible CFR 40mm RLH libre de halógenos IP 65 RAL 7035
Un producto de BASORTUB
Descubra la serie BASORTUB


