BASORTUB - Curva tubo flexible CFR2 32mm PVC IP 64 RAL 7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos - no
Para diámetro nominal de tubo - 32 mm
Modelo - Conexión
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
207435
Ref.Sonepar
460537
EAN
8434453076152
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Para diámetro nominal de tubo:
32 mm
Modelo:
Conexión
Dos piezas:
no
Color:
Gris
Flexible:
sí
Un producto de BASORTUB
Descubra la serie BASORTUB


