BASORTUB - Soporte rápido tubo SPR1250 16mm RLH libre de halógenos RAL 7035

Basor Electric, S.A.
CopiarCopiar
BASORTUB - Soporte rápido tubo SPR1250 16mm RLH libre de halógenos RAL 7035

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para diámetro de tubo desde/hasta - 16...16 mm

  • Cerrado - no

  • Apropiado para mangueras de protección - no

  • Material - Plástico

  • Alineable - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

206753

Ref.Sonepar

673242

EAN

8499093247003

Apto para diámetro de tubo desde/hasta:

16...16 mm

Cerrado:

no

Apropiado para mangueras de protección:

no

Material:

Plástico

Alineable:

no

Número máximo de tubos:

1

Tipo de fijación:

Hueco del tornillo

Con incrustación:

no

Color:

Gris

BasorTUB Tubos para instalación eléctrica. R Accesorios Tubo Rígido. Soporte rápido tubo SPR1250 16mm RLH libre de halógenos RAL 7035

Un producto de BASORTUB

Descubra la serie BASORTUB