BASORTUB - Soporte rápido tubo SPR1250 25mm RLH libre de halógenos RAL 7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para diámetro de tubo desde/hasta - 25...25 mm
Cerrado - no
Apropiado para mangueras de protección - no
Material - Plástico
Alineable - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
206755
Ref.Sonepar
312484
EAN
8434453071119
Apto para diámetro de tubo desde/hasta:
25...25 mm
Cerrado:
no
Apropiado para mangueras de protección:
no
Material:
Plástico
Alineable:
no
Número máximo de tubos:
1
Tipo de fijación:
Hueco del tornillo
Con incrustación:
no
Color:
Gris
Un producto de BASORTUB
Descubra la serie BASORTUB


