BASORTUB - Tubo rígido abocardado RE1250 RLH diámetro 40mm libre de halógenos RAL 7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Libre de halógenos - sí
Resistencia a la flexión - Rígido
Con manguito - sí
Apropiado para instalaciones en el exterior - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
3074 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
206457
Ref.Sonepar
74744
EAN
8434453069451
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Libre de halógenos:
sí
Resistencia a la flexión:
Rígido
Con manguito:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Diámetro exterior:
40 mm
Temperatura de operación:
-5...90 °C
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de BASORTUB
Descubra la serie BASORTUB


