BASORTUB - Tubo rígido R1250 PVC diámetro 25mm RAL 7035 curvable calor
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos - no
Resistencia a la flexión - Rígido
Con manguito - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1539 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
206462
Ref.Sonepar
267217
EAN
8434453069505
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Resistencia a la flexión:
Rígido
Con manguito:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Diámetro exterior:
25 mm
Temperatura de operación:
-5...60 °C
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de BASORTUB
Descubra la serie BASORTUB


