BASOSUPPORT - Cabezal K41-3S cincado (EZ) - 218656

Basor Electric, S.A.
CopiarCopiar
BASOSUPPORT - Cabezal K41-3S cincado (EZ)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Perfil en C

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Apto para fijación con cadena - sí

  • Modelo - Placa superior con tornillos

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

218656

Ref.Sonepar

460439

EAN

8434453090127

Apto para:

Perfil en C

Apto para montaje en techo:

sí

Apto para fijación con cadena:

sí

Modelo:

Placa superior con tornillos

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

BasorSUPPORT Soportes metálicos. P41-3S Accesorios. Cabezal K41-3S cincado (EZ)

Un producto de BASOSUPPORT

Descubra la serie BASOSUPPORT