BASOSUPPORT - Cabezal KCT30 para perfil galvanizado sendzimir (GS)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 97 mm
Anchura - 29 mm
Altura - 104 mm
Modelo - Soporte de techo
Resistencia de carga - 4905 N
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
207071
Ref.Sonepar
678065
EAN
8434453073403
Longitud:
97 mm
Anchura:
29 mm
Altura:
104 mm
Modelo:
Soporte de techo
Resistencia de carga:
4905 N
Punto de inflexión:
no
Calidad de material:
Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de BASOSUPPORT
Descubra la serie BASOSUPPORT


