BASOSUPPORT - Cabezal KPC para perfil colgante galvanizado sendzimir (GS)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 130 mm
Anchura - 63 mm
Altura - 95 mm
Modelo - Soporte de techo
Punto de inflexión - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
207270
Ref.Sonepar
460510
EAN
8434453074745
Longitud:
130 mm
Anchura:
63 mm
Altura:
95 mm
Modelo:
Soporte de techo
Punto de inflexión:
no
Calidad de material:
Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de BASOSUPPORT
Descubra la serie BASOSUPPORT


