BASOSUPPORT - Cabezal ligero SBL41-3S galvanizado sendzimir (GS)

Basor Electric, S.A.
CopiarCopiar
BASOSUPPORT - Cabezal ligero SBL41-3S galvanizado sendzimir (GS)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Perfil en C

  • Apto para montaje en techo -

  • Apto para fijación con cadena -

  • Modelo - Placa superior con tornillos

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

218657

Ref.Sonepar

283630

EAN

8499217082626

Apto para:

Perfil en C

Apto para montaje en techo:

Apto para fijación con cadena:

Modelo:

Placa superior con tornillos

Material:

Acero

Cabezal ligero SBL41-3S galvanizado sendzimir (GS) Descripción de la serie BasorSUPPORT Soportes metálicos La familia Basorsupport está compuesta por 4 tipos de roductos, soportes a pared, soportes de techo, soportes para suelo y cartelas. Principales características: Apto para: Perfil en C Apto para montaje en techo: sí Apto para fijación con cadena: sí Modelo: Placa cabecera con tornillos Material: Acero

Un producto de BASOSUPPORT

Descubra la serie BASOSUPPORT