BASOSUPPORT - Cartela articulada KAPC galvanizado en caliente (GC) - 201117
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 120 mm
Anchura - 63 mm
Altura - 71 mm
Modelo - Soporte de techo
Punto de inflexión - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
201117
Ref.Sonepar
460179
EAN
8434453016288
Longitud:
120 mm
Anchura:
63 mm
Altura:
71 mm
Modelo:
Soporte de techo
Punto de inflexión:
no
Calidad de material:
Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos
Cartela articulada KAPC galvanizado en caliente (GC) Descripción de la serie BasorSUPPORT Soportes metálicos La familia Basorsupport está compuesta por 4 tipos de roductos, soportes a pared, soportes de techo, soportes para suelo y cartelas. Principales características: Longitud: 120 mm Anchura: 63 mm Altura: 71 mm Modelo: Soporte de techo Punto de inflexión: no Calidad de material: Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos
Un producto de BASOSUPPORT
Descubra la serie BASOSUPPORT


