BASOSUPPORT - Cartela articulada KAPC galvanizado sendzimir (GS)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 120 mm
Anchura - 63 mm
Altura - 71 mm
Modelo - Soporte de techo
Punto de inflexión - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
201116
Ref.Sonepar
1271
EAN
8434453016172
Longitud:
120 mm
Anchura:
63 mm
Altura:
71 mm
Modelo:
Soporte de techo
Punto de inflexión:
no
Calidad de material:
Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de BASOSUPPORT
Descubra la serie BASOSUPPORT


