BASOSUPPORT - Cartela lateral articulada KLPC galvanizado sendzimir (GS)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 130 mm
Anchura - 42 mm
Altura - 100 mm
Modelo - Soporte de techo
Punto de inflexión - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
206786
Ref.Sonepar
671808
EAN
8434453071270
Longitud:
130 mm
Anchura:
42 mm
Altura:
100 mm
Modelo:
Soporte de techo
Punto de inflexión:
no
Calidad de material:
Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de BASOSUPPORT
Descubra la serie BASOSUPPORT


