BASOSUPPORT - Perfil colgante C-PC (tramo 3000mm) galvanizado sendzimir (GS) - 207269
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 3000 mm
Anchura - 58 mm
Altura - 35 mm
Anchura de rendija - 54 mm
Grosor del material - 2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
207269
Ref.Sonepar
100973
EAN
8434453074738
Longitud:
3000 mm
Anchura:
58 mm
Altura:
35 mm
Anchura de rendija:
54 mm
Grosor del material:
2 mm
Forma de perfil:
Perfil en U
Modelo:
Perfil sencillo
Tipo de perforación:
Perforado por los 3 lados
Anchura del orificio:
9 mm
Con dientes:
no
Apertura rápida:
no
Momento de inercia Iy:
2.53 cm4
Momento de inercia Iz:
0.11 cm4
Momento de resistencia Wy:
1.08 cm³
Momento de resistencia Wz:
3.79 cm³
Material:
Acero
Calidad de material:
Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de BASOSUPPORT
Descubra la serie BASOSUPPORT


