BASOSUPPORT - Perfil colgante PC (tramo 3000mm) galvanizado en caliente (GC)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 3000 mm
Anchura - 58 mm
Altura - 35 mm
Anchura de rendija - 54 mm
Grosor del material - 2 mm
Packaging
3 Unid.
Referencia del fabricante
200229
Ref.Sonepar
1325
EAN
8434453001666
Longitud:
3000 mm
Anchura:
58 mm
Altura:
35 mm
Anchura de rendija:
54 mm
Grosor del material:
2 mm
Forma de perfil:
Perfil en U
Modelo:
Perfil sencillo
Tipo de perforación:
Perforado por los 3 lados
Anchura del orificio:
9 mm
Con dientes:
no
Apertura rápida:
no
Momento de inercia Iy:
2.53 cm4
Momento de inercia Iz:
0.11 cm4
Momento de resistencia Wy:
1.08 cm³
Momento de resistencia Wz:
3.79 cm³
Material:
Acero
Calidad de material:
Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos
Un producto de BASOSUPPORT
Descubra la serie BASOSUPPORT


